Szczęka stopniowa do wkładek mocujących ruchome 125

Nr art.: 361347 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 70 mm
długość l1 40 mm
Pasujące do kodu barwnego Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Numer producenta 6921884050031

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wyrobów gotowych i półwyrobów (poprzez wkręcane wkładki mocujące z kłami).

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Mocowanie półwyrobów jedynie w przypadku równoległych detali. Wkładki mocujące nr 361238-361250.