Imadła NC ze wspomaganiem siły mocowania TitanSense 125M

Nr art.: 361303 125M
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja System mocowania w punkcie zerowym
masa 35 kg
Długość całkowita L 492 mm
długość korpusu a 398 mm
szerokość korpusu B 126 mm
wysokość korpusu c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Rowek wzdłużny 20 mm
m 180 mm
Rowek poprzeczny 20 mm
r 118 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Opis

Wykonanie:

  • Dociski do modułowego systemu mocowania z inteligentnym nadzorem siły mocowania.
  • Monitorowanie siły mocowania przy mocowaniu i podczas obróbki dzięki zintegrowanemu elektronicznemu systemowi pomiarowemu. Wskazanie bezpośrednio na solidnym i chronionym przed bryzgami wody wyświetlaczu oraz na urządzeniu końcowym dzięki bezprzewodowej transmisji do urządzenia końcowego (przez Bluetooth (BLE)).
  • Obudowane wrzeciono ze wzmacniaczem siły (IP65).
  • Bezpieczne mocowanie z wysoką powtarzalnością.
  • Możliwość zastosowania w poziomie i pionie, co czyni je idealnym do maszyn 3- i 4-osiowych.
  • Mocowanie surowych i wstępnie obrobionych części (równoległych, okrągłych oraz o nieregularnym kształcie) również z chwytaniem i dociskaniem z siłą do ok. 1400 N/mm2 .
  • Prowadnica hartowana indukcyjnie. Powierzchnia boczna, górna i dolna szlifowane.

Cecha szcz.:

Możliwość wykrywania siły mocowania wszystkimi kompatybilnymi szczękami dzięki zintegrowanej jednostce pomiarowej we wrzecionie.
Zasięg transmisji do 20 m. Łatwa i szybka wymiana standardowych baterii (LS14250; 1/2AA) o bardzo długim czasie pracy. Temperatura pracy między 10°C a 40°C. Kod QR na tabliczce znamionowej umożliwia szybki dostęp do informacji technicznych, akcesoriów, części zamiennych i serwisu.
Zwiększony skok do właściwego mocowania półfabrykatów, w połączeniu z funkcją docisku.
Szczęki ze śrubami sześciokątnymi M12.
Utrata 8 mm krawędzi mocowania przy docisku, 3 mm przy chwycie.
Możliwość mocowania w pobliżu włókien neutralnych. Kompatybilność ze szczękami mocującymi z oferty docisków Allmatic/GARANT-NC (patrz wyposażenie specjalne).
Otwór wylotowy do chłodziwa oraz wiórów. Precyzyjne rowki naprowadzające.
Gwint do ogranicznika obrabianych przedmiotów i do przedłużki.
Maksymalna siła mocowania 40 kN.
możliwość zastosowania pionowego
Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Zaleta:

Precyzyjne, wydajne wielofunkcyjne imadła wysokociśnieniowe.
  • Pewne mocowanie półwyrobów na wrzecionie wysokociśnieniowym z bardzo długim skokiem.
  • Dokładka obróbka wykańczająca, korpus obrobiony ze wszystkich stron.

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm). Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

Zastosowanie:

Do konwencjonalnego mocowania za pomocą wkładek i dociskaczy. Mocowanie półfabrykatów oraz części ciętych palnikiem i piłą poprzez zaciśnięcie na nich hartowanych i wymiennych kłów wkładek mocujących. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do 1000 N/mm. możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.

W dostawie:

W komplecie 3 klucze trzpieniowe, nasadki kluczy nasadowych 12-kątnych SW 14, 4 łapy zaciskowe.

Wyp. dodatkowe:

Wskazówka:

możliwość zwiększenia zakresu mocowania przez zastosowanie korpusu nr 360420 wielk. 125

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria