{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 80 mm | |
wysokość szczęk h | 20 mm | |
wysokość h1 | 14 mm | |
wysokość h2 | 17 mm | |
długość szczęk l | 12 mm | |
długość l1 | 6 mm | |
długość l2 | 9 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent0; Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809544 | |
Numer producenta | 361145 80 |