Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3, dla typu: 125

Nr art.: 361145 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 125 mm
wysokość szczęk h 20 mm
wysokość h1 14 mm
wysokość h2 17 mm
długość szczęk l 12 mm
długość l1 6 mm
długość l2 9 mm
Pasujące do kodu barwnego Xpent1-2
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361145 125
EAN / GTIN 4045197809551
Numer producenta 361145 125

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia przyłożenia 3 mm.
Powierzchnia przyłożenia 3 mm.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295361296.