{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 125 mm | |
wysokość szczęk h | 45 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość szczęk l | 68,5 mm | |
Kąt wychylenia | 15 stopni | |
Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361133 125 | |
EAN / GTIN | 4045197885777 | |
Numer producenta | 361133 125 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczęka nasadowa do obrotowego modułu zaciskowego wahliwa, dla typu: 125
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 000,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 720,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
850,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
2 216,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
701,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
703,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie
804,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
wysokość szczęk h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
długość szczęk l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
wysokość h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
długość l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |