{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 125 mm | |
wysokość szczęk h | 38 mm | |
wysokość h2 | 15 mm | |
długość szczęk l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
długość l3 | 28,5 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 125 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363041 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221539 | |
Numer producenta | 363041 125 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczęki nasadowe przesunięte, standardowe, Typ: 125
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
704,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
1 722,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
851,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 002,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
2 217,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
701,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie
804,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
wysokość szczęk h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
długość szczęk l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
wysokość h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
długość l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |