Imadła NC, ze wspomaganiem siły mocowania HD, Duo 90

Nr art.: 360600 90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Duo
typ 90
wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 28 kN
masa 24 kg
Długość całkowita L 482 mm
długość korpusu a 400 mm
zakres mocowania b 0 mm - 64 mm
wysokość korpusu c - 0,02 80 mm
zakres mocowania d 56 mm - 120 mm
wysokość szczęk h1 34 mm
wysokość szczęk h2 18 mm
rowki ustalające 20H7 mm
Tolerancja rowka ustalającego H7
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Duo
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Numer producenta 6921478000955

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferoidalnego, szlifowana powierzchnia górna i dolna. Dokładność sparowania 0,02 mm.

Funkcja:

Pierwszy element umieścić w imadle I i obracać korbką, aż do zaciśnięcia
ruchomej szczęki na elemencie, drugi element umieścić w imadle II
i obracać korbką dalej, aż do oporu.

Zastosowanie:

  • możliwość stosowania w pozycji poziomej;
  • do mocowania 2 takich samych elementów, różnice wymiarów (±3 mm).

W dostawie:

4 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

Wskazówka:

  • Długość całkowita L nie ulega zmianie (małe strefy kolizji).
  • Wyposażenie zob. nr 360530; 360570 i nr 361400; 361440; 361660361970.
  • Mocować zawsze 2 detale!
  • Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200 mm.