Szczęka stopniowa ruchome, dla typu: 125

Nr art.: 360468 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 125 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 70 mm
długość l1 40 mm
Pasujące do kodu barwnego Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Numer producenta 360468 125

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk HD nr 362390-362600.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

imadeł NC ze wspomaganiem siły nacisku nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.