{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPoClamp | |
Wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
maks. siła mocująca do | 40 kN | |
masa | 35 kg | |
Długość całkowita L | 512 mm | |
długość korpusu a | 424 mm | |
szerokość korpusu B | 125 mm | |
zakres mocowania b | 0 mm - 182 mm | |
wysokość korpusu c - 0,02 | 100 mm | |
zakres mocowania d | 131 mm - 313 mm | |
wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
rowek wzdłużny l H7 | 20 mm | |
m ± 0,02 | 180 mm | |
rowek poprzeczny n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
rozstaw rowków p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | HiPo | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
360465 125
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197777904
Kopiuj |
|
Numer producenta |
360465 125
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |