{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość użytkowa N | 285 mm - 315 mm | |
wys. całkowita | 350 mm - 380 mm | |
Rozstaw osi S A | 80 mm - 110 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Rodzaj produktu | Ogranicznik |
Numer artykułu | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Numer producenta | 360432 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zderzaki trójwymiarowe 300
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 548,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
998,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wys. całkowita | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm |
Pasujące do kodu barwnego | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-HOLEX; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
Wysokość użytkowa N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm |
Rozstaw osi S A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Rodzaj produktu | Ogranicznik | Ogranicznik |