{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość użytkowa N | 145 mm - 175 mm | |
wys. całkowita | 210 mm - 240 mm | |
Rozstaw osi S A | 80 mm - 110 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-HOLEX; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Rodzaj produktu | Ogranicznik |
Numer artykułu | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Numer producenta | 360432 150 |