Konsola automatyczna XP80Z

Nr art.: 360164 XP80Z
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość L 160 mm
    szerokość B 160 mm
    wysokość H 40 mm
    rozstaw otworów e 80 mm
    gwint M M8
    gwint G 1/4 cal
    liczba otworów dla sworzni mocujących 4
    Rodzaj produktu Konsola

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360164 XP80Z
    EAN / GTIN 4062406572921
    Numer producenta 360164 XP80Z

    Opis

    Wykonanie:

    Siła mocowania 50 kN dzięki 4 zestawom gniazd mocujących w rozmiarze 90, wymiar 80 mm. Identyczna zasada działania jak w przypadku gniazd mocujących GARANT ZeroClamp. W efekcie termosymetria względem osi środkowej. Możliwość ręcznego lub automatyzowanego mocowania i poluzowywania. Mocowanie za pośrednictwem akumulatora sprężynowego – poluzowywanie sprężonym powietrzem (6 bar).

    Zastosowanie:

    Do wszystkich imadeł i palet z trzpieniami mocującymi ZeroClamp rozm. 90.

    Pasuje do:

    Imadło centrujące nr 360134, element wysokościowy nr 360166.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka