• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

ZeroClamp - wspornik kątowy o wymiarze 200 mm, Typ: 10035

Nr art.: 360034 10035
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ZeroClamp
typ 10035
wymiar 200 mm
⌀ gniazda mocującego 120 mm
wysokość H 230 mm
liczba otworów dla sworzni mocujących 4
Rodzaj produktu Konsola

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360034 10035
EAN / GTIN 4045197415714
Numer producenta 360034 10035
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do mocowania w jednostkach bazowych o wymiarze 200 mm.
Możliwe mocowanie 45° i 90°.

W dostawie:

Sworzeń mocujący nr 360025, wielk. 18M16.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie mocujące nr 360025, wielk. 18M16.
Bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808 / 12805.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka