{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
podziałka czujnika zegarowego | 0,01 mm | |
Wysokość obudowy - powierzchnia odniesienia | 49,75 mm | |
wysokość talerza sprężynującego przy wskazówce w położeniu 0 | 50 mm | |
⌀ korpusu | 65 mm | |
⌀ talerza sprężynującego | 47 mm | |
Rodzaj produktu | Przyrządy do nastawiania położenia zerowego |
Numer artykułu | 359085 50M | |
EAN / GTIN | 4045197973436 | |
Numer producenta | 359085 50M |