• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przyrząd do ustawiania położenia zerowego 50

Nr art.: 359085 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka czujnika zegarowego 0,01 mm
Wysokość obudowy - powierzchnia odniesienia 49,75 mm
wysokość talerza sprężynującego przy wskazówce w położeniu 0 50 mm
⌀ korpusu 65 mm
⌀ talerza sprężynującego 47 mm
Rodzaj produktu Przyrządy do nastawiania położenia zerowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Numer producenta 359085 50

Opis

Wykonanie:

Specjalna stal hartowana.

Zaleta:

Ostrze nie ulega uszkodzeniu przy dosuwaniu narzędzia. Nie jest potrzebny szczelinomierz ani trzpień dosuwający.

Funkcja:

  • talerzyk sprężynujący i powierzchnię odniesienia przyrządu ustawić na tej samej wysokości (np. za pomocą liniału), a czujnik zegarowy nastawić na -0,25
  • ustawić przyrząd na obrabianym przedmiocie i dosunąć frez do talerzyka sprężynującego, aż wskazówka czujnika zegarowego ustawi się na 0. Frez znajdzie się wtedy dokładnie 50 mm (± 0,01 mm) nad detalem do obróbki (wartość do wprowadzenia do układu sterowniczego maszyny).

Zastosowanie:

Do ustawiania narzędzi (np. frezów) w pozycji zerowej oraz do ustalania punktu odniesienia wrzeciona obrabiarki.

W dostawie:

Wraz z drewnianą kasetą, czujnikiem zegarowym, protokołem pomiarowym i instrukcją obsługi.

Wskazówka:

Czujnik zamienny nr 359086 patrz lista części zamiennych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka