Płytka wymienna do chwytaków magnetycznych, aluminium, ⌀ / wysokość: 160/40mm

Nr art.: 358717 160/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ / wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Wysokość H1 40 mm
wysokość H2 27 mm
Rodzaj produktu Chwytaki magnetyczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 358717 160/40
EAN / GTIN 4062406241919
Numer producenta 358717 160/40

Opis

Wykonanie:

Płytka wymienna z aluminium.

Zastosowanie:

Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

Wskazówka:

Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.