Płytka wymienna do chwytaków magnetycznych, aluminium 160/20 mm

Nr art.: 358717 160/20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ / wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ D1 160 mm
    ⌀ D2 130 mm
    Wysokość H1 20 mm
    wysokość H2 7 mm
    Rodzaj produktu Chwytaki magnetyczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 358717 160/20
    EAN / GTIN 4062406241902
    Numer producenta 358717 160/20

    Opis

    Wykonanie:

    Płytka wymienna z aluminium.

    Zastosowanie:

    Wykonywanie przeciwstawnego konturu obrabianego elementu na potrzeby wygładzania kształtowego (maks. 50 obr./min) i transportu komponentu. Połączenie z chwytakiem magnetycznym za pomocą 4 śrub.

    Wskazówka:

    Płytki wymienne można również wytwarzać samodzielnie. Poza skrawaniem geometrii narzędzia możliwe jest również zastosowanie metod wytwarzania addytywnego.