{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Uchwyty podstawowe | Wrzeciono SK50, ultraprecyzyjne | |
szybkie przestawianie | pneumatyczne | |
zakres pomiaru X | 400 mm | |
zakres pomiaru Z | 400 mm | |
Sprawdziany szczękowe X | 100 mm | |
szerokość podstawy | 1 294 mm | |
wys. całkowita | 1 735 mm | |
Szerokość całkowita | 2 264 mm | |
głębokość | 590 mm | |
masa | 300 kg | |
Obciążenie wrzeciona | 30 kg | |
Druga kamera w uchwycie obiektywu | nie | |
wielkość wyświetlacza | 24 cal | |
złącze | Hoffmann Group Connected | |
Seria | Hoffmann Group Connected | |
Rodzaj produktu | Przyrządy nastawcze |
Numer artykułu | 355020 UAF | |
EAN / GTIN | 4034221181381 |