Przyrząd nastawczy UNO, Typ: UADCAM

Nr art.: 355020 UADCAM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Hoffmann Group Connected

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyty podstawowe Wrzeciono SK50, ultraprecyzyjne
szybkie przestawianie pneumatyczne
zakres pomiaru X 400 mm
zakres pomiaru Z 400 mm
Sprawdziany szczękowe X 100 mm
szerokość podstawy 1 294 mm
wys. całkowita 1 735 mm
Szerokość całkowita 2 264 mm
głębokość 590 mm
masa 300 kg
Obciążenie wrzeciona 30 kg
Druga kamera w uchwycie obiektywu tak
wielkość wyświetlacza 24 cal
złącze Hoffmann Group Connected
Seria Hoffmann Group Connected
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 355020 UADCAM
EAN / GTIN 4034221181411

Opis

Wykonanie:

  • Duży ekran wielodotykowy z intuicyjnym i prostym interfejsem Microvision.
  • Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym SK50.
  • Łatwe odkładanie 3 adapterów z nasadkami SK50.
  • Szybkie przestawianie obydwu osi dzięki funkcji Release-by-Touch (X/Z).
  • Regulacja precyzyjna obu osi (X/Z) za pomocą pokrętła.
  • Wrzeciono 4× 90° z hamulcem.
  • Kamera z 32-krotnym powiększeniem.

Urządzenie współpracuje z opcjonalnym, symulującym warunki zbliżone do produkcyjnych oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie w dziale produkcyjnym lub w ramach przygotowania do pracy.

W dostawie:

Drukarka etykiet termicznych z etykietami, prosta systemowa szafka dolna, oprogramowanie pomiarowe we wszystkich głównych językach obcych, uruchomienie i szkolenie (1/2 dnia).

Wyp. dodatkowe:

Przyrządy nastawcze Haimer są kompatybilne z redukcjami GARANT nr 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779. Redukcje Haimer są dostępne na zamówienie.