{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 430 mm | |
wysokość | 902 mm | |
głębokość | 533 mm | |
masa | 39 kg | |
szerokość chłodnicy aktywnej | 413 mm | |
wysokość chłodnicy aktywnej | 415 mm | |
głębokość chłodnicy aktywnej | 283 mm | |
moc chłodnicy aktywnej | 0,47 kW | |
masa chłodnicy aktywnej | 22 kg | |
przyłącze chłodnicy aktywnej | 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Wkładki chłodzące |
Numer artykułu | 354215 CU1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204358 | |
Numer producenta | 354215 CU1/US |