{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 16/16 | |
zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 86,5 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S3 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Numer producenta | 342220 16/16 |