{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10/16 | |
zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,4 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 77 mm | |
uchwytów ze stożkiem | B 16 | |
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 15,733 mm | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Numer producenta | 342220 10/16 |