{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M3 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M4,5-M5 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 3,5 mm | |
dla czworokąta K1 | 2,7 mm | |
dla długości mocowania l1 | 23 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 7,5 mm | |
przedłużka K2 | 4,9 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338450 2 | |
EAN / GTIN | 4045197603432 | |
Numer producenta | 338450 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym 2
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
870,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
730,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
870,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
840,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M4,5-M5 | M4,5-M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Przedłużka ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
przedłużka K2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 9 |
przedłużka L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
przedłużka L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |