Przedłużki podstawowe MLA 25

Nr art.: 338130 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych 25 mm
dla zakresu skrawania M6-20
Wysięg L 84 mm
⌀ zewn. D 42 mm
zakres mocowania ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
L1 63 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Numer producenta 338130 25

Opis

Zastosowanie:

Do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, patrz nr 309399309447.