Przedłużki podstawowe MLA 16

Nr art.: 338130 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych 16 mm
dla zakresu skrawania M3-12
Wysięg L 55 mm
⌀ zewn. D 28 mm
zakres mocowania ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Numer producenta 338130 16

Opis

Zastosowanie:

Do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, patrz nr 309399309447.