Wkładki szybkowymienne do uchwytów do gwintowania MLA 16

Nr art.: 338120 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych 16 mm
dla zakresu skrawania M3-12
Wysięg L 24 mm
⌀ zewn. D 28 mm
zakres mocowania ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 16
maks. moment dokręcania 60 Nm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Numer producenta 338120 16

Opis

Pasuje do:

oprawek do gwintowania MLA z minimalną kompensacją długości nr 338100-338121.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów ER, patrz nr 309399309447.