{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych | 11 mm | |
dla zakresu skrawania | M1−M5 | |
Wysięg L | 17 mm | |
⌀ zewn. D | 19 mm | |
zakres mocowania ⌀ D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 11 | |
maks. moment dokręcania | 20 Nm | |
Rodzaj produktu | Wkładka szybkowymienna |
Numer artykułu | 338120 11 | |
EAN / GTIN | 4062406111984 | |
Numer producenta | 338120 11 |