{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
kompensacja długości przy nacisku | 0,2 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 32 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 74 mm | |
pasujące do rozmiaru ER | 25 | |
Kształt | AD | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 338105 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197422934 | |
Numer producenta | 338105 M6-20 |