{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. D | 16 mm | |
długość wysięgu A | 39,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
zakres mocowania d | 8 mm | |
Długość całkowita L | 48 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 335720 8 | |
EAN / GTIN | 4045197801500 | |
Numer producenta | 335720 8 |