Element Weldon z kompensacją, krótki, Do ø nominalnej: 3,5mm

Nr art.: 335720 3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do ø nominalnej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 12 mm
długość wysięgu A 36 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
zakres mocowania d 3,5 mm
Długość całkowita L 45 mm
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335720 3,5
EAN / GTIN 4045197801456
Numer producenta 335720 3,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt cylindryczny hartowany i szlifowany ze złączem szybkowymiennym. Gniazdo czworokątne do mocowania gwintownika ew. przenoszenia momentu obrotowego. Mechanizm zaciskowy zapobiega wyciągnięciu gwintownika.
Kompensacja sił rozciągających/ściskających po 0,2 mm za pomocą elementu kompensacyjnego. Zaciskanie elementu Weldon przez powierzchnię zabierakową albo element kompensacyjny.

Zaleta:

  • Rozwiązanie atrakcyjne pod względem ceny.
  • Stabilne, smukłe wykonanie.
  • Zmienna długość mocowania ew. wysięgu.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników m. in. w uchwycie Weldon.

Wyp. dodatkowe:

Element kompensacyjny nr 335730.

Wskazówka:

Funkcja kompensacji minimalnej tylko w połączeniu z nr 300415 i 335730. W przypadku standardowych uchwytów Weldon możliwe wyłącznie mocowanie sztywne, patrz nr 335740.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka