{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | ⌀ wału 25 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 31 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 64 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Numer producenta | 334626 M6-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szybkowymienne oprawki do gwintowania M6-20
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
930,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 190,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ⌀ wału 25 mm | ⌀ wału 25 mm |
wymiar A długości wysięgu | 64 mm | 64 mm |
⌀ zewn. D | 55 mm | 55 mm |
zakres gwintowania | M6 – M20 | M6 – M20 |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | 12,5 mm |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | 12,5 mm |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania |