{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M3 − M12 | |
adapter | ⌀ wału 25 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 41 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334626 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488404 | |
Numer producenta | 334626 M3-12 |