{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
w zakresie | M8-20 | |
do gwintów Whitwortha | G1/4 − 13/16 | |
do gwintów rurowych Whitwortha | R1/8 - 1/2 | |
zakres mocowania, kwadrat | 4,7 mm - 12 mm | |
zakres ⌀ chwytów | 6 mm - 16 mm | |
wychylenie osiowe | 1,5 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 10 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 20 mm | |
długość od wrzeciona obrabiarki | 170 mm | |
⌀ korpusu | 83 mm | |
chwyt stożkowy | 3 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197313300 | |
Numer producenta | 6707489 |