Aparaty do gwintowania typu DSPL z chwytem 12

Nr art.: 334510 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    w zakresie M3-12
    do gwintów Whitwortha G1/8 − 1/2
    do gwintów rurowych Whitwortha R1/8
    zakres mocowania, kwadrat 0 mm - 8 mm
    zakres ⌀ chwytów 2,5 mm - 10 mm
    wychylenie osiowe 1 mm
    kompensacja długości przy nacisku 10 mm
    kompensacja długości przy odciąganiu 20 mm
    długość od wrzeciona obrabiarki 135 mm
    ⌀ korpusu 58 mm
    chwyt stożkowy 2
    Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 334510 12
    EAN / GTIN 2050001921062
    Numer producenta 6707468

    Opis

    Wykonanie:

    • podwójny system mocowania za pomocą 3 szczęk dociskowych, centrujących chwyt gwintownika, oraz 4 szczęk, które mocują 4-kątny czop na końcu chwytu gwintownika
    • poprawnie ustawione sprzęgło przeciążeniowe zapobiega uszkodzeniom narzędzi. Gwinty nieprzelotowe mogą być nacinane aż do podstawy
    • automatyczny mechanizm osiowania wyrównuje błąd współosiowości między wrzecionem maszyny a obrabianym detalem
    • kompensacja długości przy nacisku i powrocie. Zapobiega to przeciąganiu gwintów przy posuwie ręcznym lub maszynowym.

    Zastosowanie:

    Do wytaczania gwintów na przełączalnych wiertarkach, tokarkach rewolwerowych.Zastosowanie zarówno w poziomie, jak i pionie, do gwintów prawych.

    W dostawie:

    1 klucz do mocowania.