Elementy mocujące, pasują do typu: M5-20

Nr art.: 333630 M5-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do zakresu mocowania M5-20
średnica gwintu śruby mocującej M10×1
długość szczęk mocujących 18 mm
szerokość szczęk mocujących 15 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 333630 M5-20
EAN / GTIN 4045197312747
Numer producenta 41-4-3081

Opis

Wykonanie:

Element mocujący do gwintowników z chwytem czworokątnym.

Pasuje do:

aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.

W dostawie:

1 śruba mocująca, 1 lewa i 1 prawa szczęka mocująca.