Elementy mocujące, pasują do typu: M3-12

Nr art.: 333630 M3-12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do zakresu mocowania M3-12
średnica gwintu śruby mocującej M8×1
długość szczęk mocujących 15 mm
szerokość szczęk mocujących 12 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 333630 M3-12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197312730
Kopiuj
Numer producenta 31-4-0054
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Element mocujący do gwintowników z chwytem czworokątnym.

Pasuje do:

aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.

W dostawie:

1 śruba mocująca, 1 lewa i 1 prawa szczęka mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka