{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość uchwytu | SE65 | |
masa | 23,5 kg | |
zakres mocowania | 4 mm - 65 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 45 kN | |
rozstaw otworów mocujących | 126 mm | |
⌀ koła osi otworów | 126 mm | |
ogranicznik głębokości | 92 mm | |
długość L | 184 mm | |
szerokość B | 184 mm | |
wysokość H | 120 mm | |
tolerancja wymiaru rowka | 20 H7 | |
Rodzaj produktu | Kowadło blacharskie |
Numer artykułu | 329960 SE65 | |
EAN / GTIN | 2050001926005 | |
Numer producenta | 1201/0009 |