{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość uchwytu | RD65 | |
masa | 23,5 kg | |
zakres mocowania | 4 mm - 65 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 105 kN | |
rozstaw otworów mocujących | 126 mm | |
⌀ koła osi otworów | 126 mm | |
ogranicznik głębokości | 92 mm | |
długość L | 184 mm | |
szerokość B | 184 mm | |
wysokość H | 120 mm | |
tolerancja wymiaru rowka | 20 H7 | |
Rodzaj produktu | Kowadło blacharskie |
Numer artykułu |
329960 RD65
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001925992
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1201/0008
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |