• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice mocujące gładka 23,5 mm

Nr art.: 329930 23,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 23,5 mm
adapter SK 65
powierzchnia mocowania gładki
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 53 mm
wersja skrócony występ
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329930 23,5
EAN / GTIN 2050001075352
Numer producenta SK65BZIGR23,5

Opis

Wykonanie:

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby na zamówienie!