Głowice mocujące gładka 14,5 mm

Nr art.: 329930 14,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zaciskania 14,5 mm
    adapter SK 65
    powierzchnia mocowania gładki
    twardość 60 HR
    profil okrągłe
    długość L 53 mm
    wersja skrócony występ
    Rodzaj produktu Głowice mocujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 329930 14,5
    EAN / GTIN 2050001075260
    Numer producenta SK65BZIGR14,5

    Opis

    Wykonanie:

    wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.
    Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

    Zastosowanie:

    Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

    Wskazówka:

    Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
    Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby na zamówienie!