Zestaw zabieraka czołowego ze stożkiem Morse’a / cylindrycznym, obroty w prawo 3

Nr art.: 327455 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zakresu roboczego 13 mm - 24 mm
    ⌀ kła centrującego 4; 6 mm
    Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 327455 3
    EAN / GTIN 4067263557982
    Numer producenta 327455 3

    Opis

    Wykonanie:

    • Stała tarcza zabieraka czołowego o kącie wierzchołkowym 60° do stosowania podczas szlifowania i toczenia.
    • Zabierak czołowy ze sprężynowym, zaciskowym kłem centrującym zapewnia stabilne mocowanie bez luzów.
    • Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym.
    • Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 311750 lub 321770.
    • Praktycznie zapakowany w walizce systemowej GARANT 630320.

    W dostawie:

    • 1× korpus zabieraka czołowego nr 327465 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
    • 2× kieł centrujący nr 327488.
    • 2× tarcze zabierakowe nr 327470.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne