{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | 3 | |
⌀ zewn. D | 24,1 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ węglików spiekanych H | 11 mm | |
długość powierzchni L1 | 38 mm | |
wysokość b | 3 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 323800 3 | |
EAN / GTIN | 4045197296733 | |
Numer producenta | 323800 3 |