{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | 4 | |
⌀ zewn. D | 31,6 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ węglików spiekanych H | 14 mm | |
długość powierzchni L1 | 50 mm | |
wysokość b | 5 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 323800 4 | |
EAN / GTIN | 4045197296740 | |
Numer producenta | 323800 4 |