• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Obrotowe kły centrujące, ścięte 60/2

Nr art.: 323000 60/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ⌀ / chwyt MK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a 2
min. ⌀ 20 mm
długość bijaka L 73 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa 4 000 min-1
do masy detalu przy D 200 kg
do masy detalu przy D1 140 kg
kąt stożka a 60 stopni
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 323000 60/2
EAN / GTIN 4045197774729
Numer producenta 323000 60/2

Opis

Wykonanie:

  • Stożek z przodu ścięty.
  • Szczególnie wytrzymała konstrukcjaz przewymiarowanymi, wytrzymałymi łożyskami.
  • Łożysko nasmarowane specjalnym smarem nie wymaga żadnej konserwacji.
  • Stożek centrujący i chwyt stożka z wysokiej jakości materiału, hartowane na wskroś i dokładnie szlifowane.

 

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do obróbki elementów pustych (wydrążonych), rur itp., zwłaszcza do skrawania w trudnych warunkach przy jednoczesnych wysokich wymaganiach dokładności.