{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | 3 | |
min. ⌀ | 30 mm | |
długość bijaka L | 100 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
do masy detalu przy D | 500 kg | |
do masy detalu przy D1 | 250 kg | |
kąt stożka a | 75 stopni | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 323000 100/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774743 | |
Numer producenta | 323000 100/3 |