Współbieżne precyzyjne kły tokarskie z przedłużonym ostrzem, maks. ⌀ / stożek Morse'a: 64/4

Nr art.: 321360 64/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ⌀ / stożek Morse'a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

najmniejsza ⌀ d 16 mm
skrócona długość główki L1 78 mm
długość bijaka L 100 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa 3 800 min-1
do detali o masie 330 kg
kąt stożka a 60 stopni
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 321360 64/4
EAN / GTIN 4045197880796
Numer producenta 321360 64/4

Opis

Wykonanie:

  • całe narzędzie hartowane i szlifowane
  • układ łożysk zapewnia przejmowanie dużych sił osiowych
  • bezobsługowe smarowanie na cały okres eksploatacji
  • pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

  • Narzędzie uniwersalne do standardowego centrowania i obróbki rur.
  • Perfekcyjny kieł uniwersalny do zastosowania na obrabiarkach tradycyjnych i CNC.