{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
najmniejsza ⌀ d | 16 mm | |
skrócona długość główki L1 | 78 mm | |
długość bijaka L | 100 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 800 min-1 | |
do detali o masie | 330 kg | |
kąt stożka a | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321360 64/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880789 | |
Numer producenta | 321360 64/3 |