Współbieżne precyzyjne kły tokarskie z przedłużonym ostrzem, maks. ⌀ / stożek Morse'a: 54/2

Nr art.: 321360 54/2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ⌀ / stożek Morse'a Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość bijaka L 86,5 mm
najmniejsza ⌀ d 13 mm
skrócona długość główki L1 68,5 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa 4 200 min-1
do detali o masie 170 kg
kąt stożka a 60 stopni
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321360 54/2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197880765
Kopiuj
Numer producenta 321360 54/2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • całe narzędzie hartowane i szlifowane
  • układ łożysk zapewnia przejmowanie dużych sił osiowych
  • bezobsługowe smarowanie na cały okres eksploatacji
  • pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

  • Narzędzie uniwersalne do standardowego centrowania i obróbki rur.
  • Perfekcyjny kieł uniwersalny do zastosowania na obrabiarkach tradycyjnych i CNC.