{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK6 | |
⌀ korpusu D | 88 mm | |
długość użytkowa B | 126,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 40 mm | |
maksymalne bicie | 0,006 mm | |
długość kła C | 50,5 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 000 min-1 | |
do detali o masie | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320652 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200312 | |
Numer producenta | 320652 6 |