{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 49 mm | |
długość użytkowa B | 79 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | |
maksymalne bicie | 0,006 mm | |
długość kła C | 29,5 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
do detali o masie | 500 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Numer producenta | 320652 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse’a: 3
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
742,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 297,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maksymalne bicie | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
stożek Morse’a | MK3 | MK3 | MK3 |
długość użytkowa B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |